ハードスニップス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65154697 品番EHS-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鉄・アルミ・ステンレス布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断が可能です。
厚さ0.5mmまでの板材や棒材の切断が可能です。
サビに強い特殊表面処理を施しています。
特殊加工(ニッケル無電解加工)された刃と、ステンレス製の部品は、サビに強く永く使用できます。
高周波焼き入れが施され、強靭で耐久力に優れています。
グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付きで長時間の作業も楽にできます。

用途鉄・アルミ・ステンレス・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断。 仕様高周波焼入・ステンレスストッパー付 材質(刃)ニッケル無電解加工
注意
※鋭利な刃物なので怪我のないよう、取扱いには十分注意してください。
※本品を使用目的以外の事に使用しますと、切れ味を損なう場合がありますので、使用しないでください。
※横方向にコジないでください(刃欠けの原因になります)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65154697
2024-09-27
用途:
粗大ゴミ対策で 買いました。
その他業種

この お品自体は かなり色んなものが切れて 良きものと思われますが 切る際 握力が 必要でして 私は 切れるものが 限られるようです。男性なら ふつうのハサミで切れないものまで 切れるので 一持っておくと 便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする