E-Value
E-Valueの のこぎり
E-Valueの のこぎり本体
E-Valueの 片刃鋸
替刃式折込鋸 薄刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65154785
品番
EU-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
折込式で携帯に便利です。
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
握りやすく作業しやすいゴムグリップです。
角度を2段に切り替えできます。
用途
合板・集成材・細枝生木の切断作業。
材質
刃:SK-5、ハンドル:鉄・ゴムグリップ
折込
折込式
刃厚(mm)
0.7
適合替刃
E-Value替刃式折込鋸替刃(EUB-210)
刃渡り(mm)
210
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。