E-Value
E-Valueの のこぎり
E-Valueの のこぎり替刃
E-Valueの 片刃鋸用
替刃式折込鋸 薄刃 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65154794
品番
EUB-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。
替刃式折込鋸の替刃です。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
アサリ付です。
用途
合板・集成材・細枝生木の切断作業。
適合機種
E-Value替刃式折込鋸薄刃210mm一般木工用(EU-210)、SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木工用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))
刃厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
210
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。