E-Value
E-Valueの のこぎり
E-Valueの のこぎり本体
E-Valueの 片刃鋸
替刃式鋸265プラスワン藤巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65154803
品番
EBW-265T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。
替刃1枚付のお買い得セットです。
替刃防錆処理済で錆にくいです。
袋入替刃で使用時まで錆びません。
根強い人気の本籐巻きグリップです。
用途
一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。
仕様
日本製ブレード
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
SK11替刃式のこぎり260替刃(EBSB-260)・SK11替刃式のこぎり250八寸目替刃(EBSB-250)、SK11替刃式のこぎり260縦横斜め替刃(EBSB-260II)、SK11替刃式のこぎり250塩ビパイプ用替刃(EBSB-250GP)・SK11替刃式のこぎり240竹挽用替刃(EBSB-240GB)
刃渡り(mm)
265
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。