L 脱着式アミ付深型天ぷらバット 谷口金属工業 65155187 L 脱着式アミ付深型天ぷらバット 谷口金属工業 65155187

脱着式アミ付深型天ぷらバット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65155187 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて位置を調整可能な脱着式アミが3枚ついてます。
立てて油を切ることで効率よく油をカット。時短&ヘルシー。
コンパクトに収納、取り外し簡単で丸洗いもOK!
アミを外して冷凍保存用のアルミバットとしても使用可能!
熱伝導が良く美味しさを保ったまま冷凍。深型で使いやすい!
本体:アルミニウム(アルマイト加工)、アミ:鉄(クロームメッキ)

材質/仕上本体:アルミニウム(アルマイト加工)、アミ:鉄(クロームメッキ) サイズL サイズ(mm)バット:345×250×46 商品タイプバット+アミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする