クイッカーポット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65155345 品番 NF-1000
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。
指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。
ワンアクションで閉めやすい。
材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム

材質本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム 形状丸形 容量(mL)1000 質量(g)100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×155 機能目盛り アズワン品番64-9283-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする