TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 保存容器・調味料入れ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の シール容器・フードコンテナ
クイッカーポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65155388
品番
NA-500
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。
指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。
ワンアクションで閉めやすい。
材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
材質
本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
形状
丸形
容量(mL)
500
質量(g)
75
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×75
機能
目盛り
アズワン品番
64-9282-73