CF-300I-OZ 気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業 65155485 CF-300I-OZ 気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業 65155485 CF-300I-OZ 気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業 65155485 CF-300I-OZ 気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業 65155485 CF-300I-OZ 気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業 65155485 CF-300I-OZ 気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業 65155485

気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)33 注文コード65155485 品番CF-300I-OZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥153,998
販売価格(税別)
139,998
この商品はタンク容量など2種類から選べます 他の種類を見る

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!
保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。
フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。
長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。
オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。
健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!
紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。
夏は冷風、冬は加湿で送風循環。

周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強241、60Hz:弱207/中232/強278 タンク容量(L)33 風量(m3/min)強:124/131(50/60Hz) 羽根径(Φmm)500 風量調整三段階切替式(強・中・弱) 連続運転時間(h)2〜5 定格電流(A)50Hz:弱2.02/中2.23/強2.61、60Hz:弱2.11/中2.37/強2.86 冷房能力(50/60Hz)(kW)12.5/13.1 冷却面積30〜50m2 給水方式タンク貯水式 風向上下120度(手動)/左右45度(自動) 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10〜15 運転音(dB)強:61(50/60Hz) ケーブル長(m)5 ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm オゾン発生量(mg/h)9.3 付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×447×1260 質量(kg)32 入力プラグポッキンプラグ 使用環境温度(℃)10〜50 用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 アズワン品番64-9332-39
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※吹出口から直接オゾンを吸うのは危険です。やめてください。
※オゾン臭があり、鼻や喉に刺激を感じる程度になると濃度が高いので、ただちに換気をするか退避してください。
※有人環境でのオゾン使用は、50m2以上の環境でご使用ください。
※使用後は必ず水を抜いてください。タンクの水を放置すると水にカビが発生し、異臭の原因となります。
※ミスト(霧)は出ません。
※個人宅配送・不可。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする