SANKEIプランニング
SANKEIプランニングの 手指消毒用品
SANKEIプランニングの 手指消毒器
オートディスペンサースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65155659
品番
ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質
アルミ合金
質量(kg)
約7
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×300×1400〜1600
使用可能回数
オートディスペンサー:約2万回噴霧可能(単2電池4本使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ポスターはイメージです。商品には含まれておりません。※電池および消毒液は別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません