つっぱりフリーラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65157138 品番RTF-6025(OAK/SBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

壁面のデッドスペースを収納スペースに有効活用できる。突っ張り形式のフリーラック。
幅60.5cmで、スリムな奥行き25.5cm仕様。天井への突っ張り固定式で、脚部はアジャスター式。
すべての棚位置をお好みで選択できる。(10cm間隔で棚位置を調整可能)

用途
突っ張りラック、フリーラック、収納棚、パーテーション、ディスプレイ、壁面ラックとして。
収納、見せる収納、つっぱり、玄関、リビング、寝室、洗面所、ランドリーなどに。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、ボード:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)18 オーク調 耐荷重(kg)棚板1枚あたり:25、全体:200 床面高さ(mm)床から棚まで:最下段85、床からパネル最上部まで:1880 棚板数(枚)(可動式棚板)8枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×255×2000-2600 パネルサイズ(mm)(サイドパネル)タテ810×ヨコ200 組立時間約60分以上 棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)565×250
取扱説明書:(2.43MB)
注意
※組み立ては必ず2人以上で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする