※毎日手軽に除菌&お掃除できるコンパクトモデル

スチームクリーナー SC MINI

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65157147 品番1.516-339.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水だけで安心の99.99%除菌。
バクテリア、カビ、ウイルス、ダニや花粉にも効果があります。
その効果は第三者機関の試験でしっかり結果が出ています。
お子様やご家族、ペットにとても安心です。
コンパクトなのにパワフルなケルヒャースチームを是非ご家庭に。

用途蛇口に、シンクに、タイルの壁に、窓、鏡、換気フード、コンロ 質量(kg)1.6 出力(W)加熱:1200 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)ボイラー:0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×127×186 電源コード(m)4 連続使用時間(分)約6 最大圧力(bar)スチーム吐出:0.3 スチーム温度(℃)約100 立ち上がり時間3分 標準装備品安全ロック機能搭載、安全バルブ、給水しやすい注ぎ口、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×2個、ハンドブラシ、本体電源スイッチ アズワン品番64-9300-11 面積(m2)清掃:20(給水タンク満水で清掃できる面積)

商品説明動画

ケルヒャー家庭用スチームクリーナー 比較・説明・違い
ケルヒャー家庭用スチームクリーナー SC MINI
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65157147
2023-12-04
用途:
動物病院の入院ケージの清掃に使っています。
有限会社ペットケア 様 (サービス業)

通常の消毒とスチームのダブルで清掃できるので安心感が増しました。

対象商品:
65157147
2022-08-18
用途:
車の中の掃除
有限会社ミタニ商事 様 (その他業種)

車の中の土など、間に入りので、掃除するのに重宝してます。
後は、油汚れ落ちも良く、作業が楽になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチーム洗浄機の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
1人が参考にしています
2022-09-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

蒸気洗浄の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/steam/
1人が参考にしています
2022-09-30

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする