UXV-02A+5701-2TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット 谷沢製作所 65157305

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード65157305品番UXV-02A+5701-2TRG
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,250販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。

仕様国内専用ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする