墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤードセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65157314 品番UXV-02A+5701-TRG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。

仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190〜290) 質量(g)1990(本体1280、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする