ステンレスバインダー SC-Pシリーズ チェーン・ペン付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65157357 品番 SC-A4S-P
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

オールステンレスの用箋バサミです。
破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。
マグネットを吸着させることが可能です。
オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。

サイズA4 寸法(mm)330×240 材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他 質量(g)410 替芯61-0684-48 タイプ 仕様横・チェーン・ペン付き アズワン品番4-2704-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする