ナカキン
ナカキンの 看板・POP・掲示用品
ナカキンの カタログスタンド
ナカキンの フロア用カタログスタンド
パンフレットスタンド ワイヤータイプ DP-Wシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65157549
品番
DP-W310S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤータイプのパンフレットスタンド。
ワイヤー部が湾曲しているので、薄いチラシでも倒れにくい構造になっています。
アズワン品番
63-1826-48
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
698×460×1450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポケット:215×16×220
色
シルバー
質量(kg)
10.4