ナカキン
ナカキンの ホワイトボード
ナカキンの ホワイトボード(脚付き)
折り畳み式ミーティングボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65157594
品番
MBS-600JF-W
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
折りたたむことができるので、収納時に場所を取りません。
キャスター付きなので、移動がとても簡単です。
ホワイトボードは両面とも使用することができます。
高さは無段階に調整することができます。
材質
本体/スチール
質量(kg)
3.8
色
ホワイト
種類
脚付き・無地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
604×535×1010〜1600
表示内容
無地
材質(表面)
スチールホワイトボード
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
588×858
アズワン品番
63-1827-03
繰り返し・詰め替え
対応