ナカキン
ナカキンの ホワイトボード
ナカキンの ホワイトボード(脚付き)
スタッカブルミーティングボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65157603
品番
MBS-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ホワイトボードの取り外しが可能。
ホワイトボードは両面使用することができます。
高さは3段階に調整可能。
複数台の収納時には、スタッキングが可能。
材質
本体/スチール
質量(kg)
8.8
色
ホワイト
種類
脚付き・無地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
886×382×1358〜1612
表示内容
無地
材質(表面)
スチールホワイトボード
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
870×870
アズワン品番
63-1827-04
繰り返し・詰め替え
対応