プログラムスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65157619 品番PGS-430
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

使用に応じて高さ調節が無段階に可能です。

材質本体/スチール、ハサミ/アルミ 厚さ(mm)挟み:14まで 質量(kg)2.7 ホワイトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×814〜1300 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)435×1200 アズワン品番63-1827-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする