ナカキン
ナカキンの ホワイトボード
ナカキンの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード WBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65157637
品番
WB-4W
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
マグネットバー付きなので、書庫や扉に貼り付けて使用することができます。マーカーセット付き
材質
芯材/再生PE樹脂
質量(kg)
1.5
サイズ
中
種類
マグネット掛け・無地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×8×875
表示内容
無地
材質(表面)
スチールホワイトボード
アズワン品番
63-1827-07
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。