ナカキン
ナカキンの ホワイトボード
ナカキンの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード 行動予定表
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65157655
品番
WB-3D
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マグネットバー付きなので、書庫や扉に貼り付けて使用することができます。
14名分の行動予定を記入できます。マーカーセット付き
材質
芯材/再生PE樹脂
質量(kg)
1
サイズ
小
種類
マグネット掛け・罫線あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×8×695
表示内容
行動予定
材質(表面)
スチールホワイトボード
アズワン品番
63-1827-09
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540