ナカキン
ナカキンの ホワイトボード
ナカキンの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード 行動予定表
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65157664
品番
WB-4D
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
マグネットバー付きなので、書庫や扉に貼り付けて使用することができます。
14名分の行動予定を記入できます。マーカーセット付き
材質
芯材/再生PE樹脂
質量(kg)
1.5
サイズ
大
種類
マグネット掛け・罫線あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×8×875
表示内容
行動予定
材質(表面)
スチールホワイトボード
アズワン品番
63-1827-10
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。