ナカキン
ナカキンの ホワイトボード
ナカキンの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード 月予定表
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65157673
品番
WB-4M
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
マグネットバー付きなので、書庫や扉に貼り付けて使用することができます。
月次の行事予定を記入できます。マーカーセット付き
材質
芯材/再生PE樹脂
質量(kg)
1.5
種類
マグネット掛け・罫線あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×8×875
表示内容
月予定
材質(表面)
スチールホワイトボード
アズワン品番
63-1827-11
繰り返し・詰め替え
対応