ナカキン
ナカキンの パーティション
ナカキンの ベルト・ロープ式パーティション
ロープパーティション KPシリーズ (Φ38mmタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65157734
品番
KP-38DM
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
Φ38mmの安定感のあるパーティションスタンド。
材質
スチール
質量(kg)
2.8
色
ダークメタリック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×900
ポール径(Φmm)
38
アズワン品番
63-1827-22