ナカキン
ナカキンの カウンター・演台
ナカキンの 電話台
電話台 丸脚タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65157768
品番
TL-S70DK
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
丸脚仕様の電話台。(ステン巻パイプ仕様)
アズワン品番
63-1827-64
材質
天板・棚板/ポリ化粧板、脚/ステン巻パイプ(Φ25mm)
色
ダークオーク
質量(kg)
5.7
幅(mm)
700
奥行(mm)
400
高さ(mm)
700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540