ナカキン
ナカキンの 収納家具
ナカキンの 新聞・雑誌収納
ナカキンの 新聞掛け
模造紙ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65157856
品番
NMZ-06
参考基準価格(税別)
¥62,050
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
6種類の模造紙を収納することができます。
裏下段にストックや徳用サイズも収納可能。
種別
6段
材質
スチール
質量(kg)
10.8
色
本体/シルバー、受金具/赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
871×505×1400
アズワン品番
63-1827-73