ナカキン
ナカキンの デスク・テーブル
ナカキンの オフィス用デスク
ナカキンの 補助テーブル
アップダウンテーブル UTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65157865
品番
UT-45
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
高さを無段階で調節することができます。
アズワン品番
63-1827-82
材質
本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×380
耐荷重(kg)
(等分布)15
質量(kg)
6.5
色
ホワイト
幅(mm)
450
奥行(mm)
380
高さ(mm)
610〜930
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540