ナカキン
ナカキンの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
ナカキンの データプロジェクター
ナカキンの プロジェクター台/三脚
プロジェクター台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65157883
品番
NA-400Y
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
3段階で高さ調節が可能。
材質
本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板
質量(kg)
6.5
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(等分布)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×420×600〜800
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×360
アズワン品番
63-1827-84