ナカキン
ナカキンの デスク・テーブル
ナカキンの オフィス用デスク
ナカキンの 補助テーブル
ミーティング用テーブル MTLシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
63-1827-91
注文コード
65157917
品番
MTL-451
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュな簡易ミーティングテーブル。エントランスでの電話台等にも適しています。
材質
パイプ・ベース/スチール、天板/メラミン化粧板
質量(kg)
9
色
パイプ・ベース/シルバー、天板/ホワイト
高さ(mm)
800
天板寸法(mm)
Φ450
寸法(Φ×mm)
450×H800
アズワン品番
63-1827-91