ナカキン
ナカキンの カウンター・演台
ナカキンの 演台
講演台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65157935
品番
SLT40-W
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
無段階で高さ調節ができる講演台。PC用アダプタの受け付き。
材質
本体・カバー/スチール、天板/低圧メラミン化粧板
幅(mm)
483
質量(kg)
10
色
本体/シルバー、天板・背板/ホワイト
高さ(mm)
865〜1167
奥行(mm)
440
アズワン品番
63-1827-93
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×380