ナカキン
ナカキンの カウンター・演台
ナカキンの カウンター
記載台 KDSシリーズ ハイタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65158014
品番
KDS-90H
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ホワイト色基調の記載台。H950タイプ
アズワン品番
63-1828-04
材質
本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板
色
本体/シルバー、天板/ホワイト
質量(kg)
20.9
幅(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
950