ナカキン
ナカキンの カウンター・演台
ナカキンの カウンター
記載台 KDSシリーズ ハイタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65158023
品番
KDS-120H
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ホワイト色基調の記載台。H950タイプ
アズワン品番
63-1828-05
材質
本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板
色
本体/シルバー、天板/ホワイト
質量(kg)
22
幅(mm)
1200
奥行(mm)
450
高さ(mm)
950