記載台 KDSシリーズ ロータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65158039 品番 KDS-90L
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ホワイト色基調の記載台。車椅子をご使用の方等にも優しい、高さ730mmの記載台。

材質本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板 幅(mm)900 質量(kg)14.9 本体/シルバー、天板/ホワイト 高さ(mm)730 奥行(mm)450 アズワン品番63-1828-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする