ナカキン
ナカキンの カウンター・演台
ナカキンの カウンター
記載台 KDSシリーズ ロータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65158048
品番
KDS-120L
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ホワイト色基調の記載台。車椅子をご使用の方等にも優しい、高さ730mmの記載台。
材質
本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板
幅(mm)
1200
質量(kg)
18.6
色
本体/シルバー、天板/ホワイト
高さ(mm)
730
奥行(mm)
450
アズワン品番
63-1828-07