ナカキン
ナカキンの カウンター・演台
ナカキンの カウンター
記載台KDSシリーズ用オプション 掲示ボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65158066
品番
KDSO-120B
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
KDSシリーズ用オプション掲示ボード。
アズワン品番
63-1828-09
材質
スチール
色
ボード/ホワイト、フレーム/シルバー
質量(kg)
6.5
幅(mm)
1140
奥行(mm)
30
高さ(mm)
484