フェイスガードネット

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65158687 品番YAN-001W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

麦わら帽子などにつけるだけの簡単装着で虫から顔や首を守る。

ホワイト 材質ポリエステル100% 寸法(mm)600×600 仕様男女兼用 用途キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としては、ご使用にならないでください。※裾の紐を調整し、首回りに隙間をつくらないようにしてご使用ください。※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。※火気には近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
草取り
有限会社中田ハリビル 様 (不動産業)

とにかく蚊が多く、虫よけをしても寄ってきます。特に顔の周りにぶんぶんくるので、これがあると安心して草取りができます。どの帽子にもつけられるのでとても便利です。

対象商品:
65158678
2025-06-19
用途:
草刈り
その他業種

蚊に刺されず快適に作業出来た
草むしりにも使用したが紐が手元に垂れ下がって邪魔になる事がある

対象商品:
65158678
2024-07-10
用途:
登山・草刈り

裾が大きく開いているので下からタオルで汗を拭きやすい

対象商品:
65158678
2023-12-14
用途:
夏の農作業に。

とても柔らかくて肌触りが良いです。廉価なものでしたのであまり期待してなかっただけにうれしい誤算でした。長さも程よく縫製も生地もとてもクオリティが良いです。

対象商品:
65158678
2022-10-11
用途:
草刈り
はやしファーム 様 (農・林・水産業)

朝一からの草刈り作業に使ってます。今年はめちゃくちゃ暑い日が続き汗がダラダラ、メガネだと曇ってしまって、このネットは良いですね!最高です!

対象商品:
65158678
2022-05-06
用途:
草刈り
農・林・水産業

草刈り機使用で日よけ麦わら帽子をしているときに保護具として使用。問題なく安全に使用できます。◎。

対象商品:
65158687
2021-10-04
用途:
農作業
サービス業

白と黒両方購入しまず白を使用しましたが
視界が霞んでしまい手元&足元視界不良即使用中止
視界不良改良お願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする