ヤマショウ
ヤマショウの 防護服・保護服・特殊服
ヤマショウの 虫よけ防護服
防虫アームカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
色
ネイビー
注文コード
65158809
品番
YAN-013NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
日本製忌避剤入りで、嫌な虫が寄り付きにくいアームカバー。
用途
キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
仕様
男女兼用
材質
ポリエステル80% 綿20%
寸法(mm)
180×360
色
ネイビー
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としては、ご使用にならないでください。※裾の紐を調整し、首回りに隙間をつくらないようにしてご使用ください。※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。※火気には近づけないでください。