ヤマショウ
ヤマショウの 防護服・保護服・特殊服
ヤマショウの 虫よけ防護服
虫よけフルフェイスパーカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65158827
品番
YAN-019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
頭にかぶってお手持ちの帽子と一緒に使えます。風通しが良く視界もスッキリ。
用途
キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
仕様
男女兼用
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としては、ご使用にならないでください。※裾の紐を調整し、首回りに隙間をつくらないようにしてご使用ください。※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。※火気には近づけないでください。