曜日別特売
YZE-002 遮光折り畳み帽子 ヤマショウ 65158845

YZE-002 遮光折り畳み帽子 ヤマショウ 65158845
YZE-002 遮光折り畳み帽子 ヤマショウ 65158845

遮光折り畳み帽子

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65158845
品番
YZE-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

帽子部がギンギラ布で日差しをシャットアウト。ゴムで帽子がクルクル折りたためるので持ち運びにとっても便利。

用途
炎天下での作業時の日よけ対策に。
仕様
男女兼用
材質
ポリエチレン80% アルミニウム20%
寸法(mm)
400×440×110 つば120
アルミ
注意
※体質によって、かゆみ・かぶれ・湿疹をおこす場合があります。※ほつれなど破損の原因となるので、爪や鋭利な刃物で引っ掛けないでください。※水洗いは出来ません。※長時間折りたたんだ状態での保管は折りジワができる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 農作業

3年前から使用してます。頭部の通気性が良く、日除け部分の裏は黒布で完全に遮光されており大変良い。頭部は太陽光が漏れ込むのでバンダナ風の冷感キャップを併用して遮光と首筋の冷却で猛暑を凌いでます。

対象商品 : 65158845
2021-09-30
用途: 外仕事全般
サービス業

日光を反射するので,夏場などに重宝.麦藁帽子よりも耐久性があって良いかも.
固定紐の構造も使いやすい.
汗をかいたときに洗濯したこともある.最近ホームセンターで見かけなくなったので通販で見つけたのですぐにまとめ買いした.

対象商品 : 65158845
2021-08-25
用途: 剪定作業
その他業種

洗濯が面倒。優しく手洗いしないと、銀色の部分がほつれます。耐久性が難点。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする