ヤマショウ
婦人リバーシブルハット ツバ小さめタイプ アイボリー
ツバが小さめで持ち運び便利なリバーシブルハット。夏の日差し対策に。
用途
普段使いや農作業に。
仕様
婦人向け
色
アイボリー
素材
本体布:ポリエステル80%、綿20% / 水玉布:ポリエステル100%
頭囲(cm)
約58
内容量
1個
注意
※【ご注意】
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこす場合があります。
※洗濯は中性洗剤にて手洗いし陰干ししてください。生地の性質上、多少縮んだり色移りすることがあります。
※乾燥機のご使用はお避け下さい。
※使用後は、日陰で風通しのよい場所で保管してください。
※火気には近づけないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80910247
YCH-035IV
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください