ヤマショウ
冷感リバーシブル農用フード 綿/麻
冷感素材のリバーシブルフードで外作業を快適に
用途
普段使いや農作業に。
仕様
婦人向け
サイズ
フリー
機能
接触冷感・UPF50+
内容量
1個
注意
※【ご注意】
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこす場合があります。
※洗濯は中性洗剤にて手洗いし陰干ししてください。生地の性質上、多少縮んだり色移りすることがあります。
※乾燥機のご使用はお避け下さい。
※使用後は、日陰で風通しのよい場所で保管してください。
※火気には近づけないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908007
YCH-038GR
グリーン
本体:綿90%、麻10% / 冷感布:ナイロン55%、ポリエステル45% / メッシュ:ポリエステル102%
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
80908025
YCH-038BG
ベージュ
本体:綿90%、麻10% / 冷感布:ナイロン55%、ポリエステル45% / メッシュ:ポリエステル101%
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
80908050
YCH-038NV
ネイビー
本体:綿90%、麻10% / 冷感布:ナイロン55%、ポリエステル45% / メッシュ:ポリエステル100%
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください