洗えるガーデンフード 冷感布
タレ部分が冷感素材で快適。洗える素材で衛生的な半帽。首回りまでしっかり日焼け対策ができます。
- 用途
- 農作業、園芸、ガーデニングなどに。
- 仕様
- 婦人向け
- サイズ
- フリー
- 機能
- 接触冷感
- 素材
- 帽子:ポリエステル100% / タレ:ナイロン55%、ポリエステル45%
- 内容量
- 1個
注意
※【ご注意】※色物は他の物と分けて洗って下さい。手洗いはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをし陰干しして下さい。
※生地の性質上、多少縮んだり色移りすることがあります。
※脱水は軽く押し絞って下さい。
※乾燥機(タンブラー)のご使用はお避け下さい。
※アイロン掛けをする際はあて布を使用して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
キャップ の新着商品
カテゴリ























