ヤマショウ
ヤマショウの 熱中対策用品
ヤマショウの その他暑さ対策用品
遮光腕カバー手甲付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65158863
品番
YZE-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ギンギラ布で腕への日差しをシャットアウト。
用途
炎天下での作業時の日よけ対策に。
仕様
男女兼用
材質
ポリエチレン80% アルミニウム20%
寸法(mm)
160(90)×470
色
アルミ
注意
※手先や手甲を巻き込む恐れのある作業には使用しないでください。※ほつれなど破損の原因となるので、爪や鋭利な刃物で引っ掛けないでください。※洗濯不可。防水機能はありません。※本品は直射日光から体感温度を和らげる効果はありますが、周囲の温度以下に冷やす効果はありません。