ヤマショウ
ヤマショウの 熱中対策用品
ヤマショウの その他暑さ対策用品
遮光背負い日よけ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65158879
品番
YZE-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ギンギラ布で背中への日差しをシャットアウト。
用途
炎天下での作業時の日よけ対策に。
仕様
男女兼用
材質
本体:アルミニウム20% ポリエチレン80%、メッシュ:ポリエステル100%
寸法(mm)
710×600
色
アルミ
注意
※体質によって、かゆみ・かぶれ・湿疹をおこす場合があります。※ほつれなど破損の原因となるので、爪や鋭利な刃物で引っ掛けないでください。※水洗いは出来ません。※長時間折りたたんだ状態での保管は折りジワができる可能性があります。