ヤマショウ
ヤマショウの ベルト・ベルトサポーター
ヤマショウの 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
らくちん作業腰ベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65158906
品番
KB-02L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
幅広ゴムベルトのダブルサポート。腰に不安のある方や立ったり、しゃがんだりの作業が多い方など、腰が痛くなりにくい。メッシュ生地で通気性抜群の腰ベルト。
材質
ポリエステル75%、合成ゴム15%
ナイロン10%
用途
ガーデニングや農作業などの負担軽減に。
仕様
男女兼用
種別
腰
寸法(mm)
1135×200
色
ブラック
注意
※作業をより快適にするために着用するものですが、激しい衝撃を加えた場合に破損する恐れがあります。安全が保障されるものではありませんことご理解ください。※特性上、摩擦や汗、雨等により他のものに色移りする場合があります。※漂白剤は使用せず中性洗剤をご使用ください。また、強くもみ洗いは避け、押し洗いをしてください。洗濯後は陰干ししてください。※洗濯機不可・タンブラー乾燥はお避けください。