ずれにくい撥水ひざパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65158915 品番HP-02
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

撥水加工なので

用途ガーデニングや農作業などの負担軽減に。 仕様男女兼用 種別ひざ用 材質本体:ナイロン100%,パッド:EVA100% 寸法(mm)180×290×20 ブラック
注意
※生地表面に撥水加工を施しておりますが、使用頻度により効果が薄れた場合は市販の撥水スプレーをご使用ください。※熱湯につけると縮む場合がございます。※汚れた場合は、洗剤を使わずに水中で振り洗いをしてください。※火や熱源の近くでの作業、また薬品・洗剤・油類を扱う作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする