ヤマショウ
ヤマショウの ベルト・ベルトサポーター
ヤマショウの 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
膝サポーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65158958
品番
SP-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
適度な圧迫力で負担を軽減。装着部の曲線にフィットし動きをサポート。柔軟でやさしい着け心地と感触のひざ用サポーター
用途
ガーデニングや農作業などの負担軽減に。
仕様
男女兼用
種別
ひざ用
材質
綿・ポリエステル・ゴム・その他
寸法(mm)
150×230
色
ブラック
注意
※自らの意思で本製品を着脱することが出来ない方は使用しないでください。※指定の部位以外への使用はお止めください。※着用中に気分が悪くなったり、息苦しさを感じた場合は、使用を中止してください。※肌に異常がある方は使用しないでください。※就寝時や長時間使用しないでください。※洗濯は単独手洗いをお勧めします。