SHU ティッシュケース

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(72個) 注文コード 65159309 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

キッチン、ダイニングテーブル、洗面所などにマグネットでピタッとくっつくティッシュケース

材質ABS樹脂 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)245×130×70 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用できるBOXティッシュのサイズは120mm×229mm×57mm以下です。使用できないサイズの場合は箱からティッシュを取り出して入れて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
壁掛けに

もう少し磁石の磁力が強いと安心感がある。
ペーパータオルだと引き出そうとすると、磁石が剥がれる時がある。

対象商品:
63683559
2023-05-31
用途:
ビニール袋の収納
autoshopmoto 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

母が溜めてたビニール袋があふれかえっていたので、何とかコンパクトに収めたいと思い、このティッシュケースを見つけ購入しました。ビニール袋をティッシュの様に連結して折り畳み、たくさんあったビニール袋もすっきり収納でき、マグネットがついているので、冷蔵庫の側面に貼り付けました。マグネットを使わないバージョンでも使用できるので、また違った使い方も出来るかも。プラスチックケースもしっかりしていて丈夫そうです。

対象商品:
63683559
2023-02-03
用途:
料理のとき
その他業種

以前はティッシュをキッチンの天板上においていて料理するのに邪魔だった。このティッシュケースはマグネット装着できるので、食洗器の壁面に取り付けることで天板上の有効スペースを確保できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする