ペーパータオルケース

(15件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(72個) 注文コード 65159318 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

シンプルなペーパータオルケース。清潔で上品な空間に。
ペーパーのセットは、取り出し口からペーパーの端を出すだけ。
フタが自重で下がっていくので、最後まで取り出しやすい。
いろんなサイズのペーパーが入る大きめサイズ。 袋のままでも入ります。
収納可能サイズ:幅25.5×奥行12×高さ8.5cm以下のペーパー

材質ポリスチレン クリア 質量(g)425 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×26×9 設置方式置き型 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35083844
2023-01-23
用途:
会社の洗面所のペーパータオル用

モノタロウブランドのエコノミーサイズのペーパータオルを使用しており、前回、モノタロウブランドの『ペーパータオルケース』を購入し、とても使い勝手が良かったので再注文したつもりが、間違ってこちらを注文していました。2商品を使い比べてみた感想は、どちらかというとこちらが高級感があり、フタも厚みがあって好評で良い商品でした。買って良かったです。

7人が参考にしています
対象商品:
35083844
2023-04-01
用途:
トイレの手拭き
その他業種

外のメーカーのものは蓋が軽すぎてあがってしまい使い勝手が悪かったが今回はとてもつかい易かった

対象商品:
35083844
2023-04-18
用途:
普通にペーパータオル入れ。
有限会社アスク 様

ペーパーを引き出すのと一緒に蓋が浮いてずれてしまう。そこがホントにもうストレス。
現在フタの上に文鎮を置いて使用。
ありえんな。

3人が参考にしています
対象商品:
35083844
2022-12-05
用途:
トイレのペーパータオルに
サービス業

今まで袋のままペーパータオルを置いていましたが、ケースに入れてすっきりしました。適度なウエイトで最後まできれいに使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
35083844
2022-09-22
用途:
ペーパータオル使用時
製造業

会社で購入しているペーパータオルのサイズが大きくなったため、買い替えました。
袋のままでも入れられるので、詰め替えが楽だし衛生的にも良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35083844
2021-02-25
用途:
モノタロウブランドペーパータオルレギュラーの収納に

モノタロウブランドのペーパータオル、レギュラーサイズに使用しています。奥行きはぴったり、幅は25mm程余裕があります。厚めの素材で耐久性もありそうで、継ぎ目もなく拭き掃除も簡単、ビルのトイレに多数設置しています。透明なので減り具合のすぐ見えるので便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
35083844
2021-05-26
用途:
洗面台の手拭き用
製造業

洗面台、手洗い手拭き用ペーパータオルケースとして使用しています。少し蓋が軽いですが、使用感に問題はありません。清潔に使用できるので満足です。

2021-03-11
用途:
ペーパータオル使用時
株式会社石葛 様 (卸売・小売業)

今まで包装紙から直接取ってましたが取りにくくストレスを感じて購入しましたが、これを使用することによりストレス無く取れるようになり良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする