エアーシャワー

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65159354 品番SS-AS04-02
参考基準価格(税別)¥605,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。
また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。
3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。
設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。
電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。
既存の扉を利用した設置が可能です。

仕様●エアージェットノズル(個):8●エアージェット起動:光電管スイッチの手かざしによる●操作部:循環FAN ON-OFFスイッチ、エアージェットタイマー(ダイヤル式)●設備電力(VA):約350●送風機 (DCBLターボファン):LNF-6E×1 質量(kg)約150 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 消費電力(W)約160(循環時:約50) 構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板 処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6 集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1 騒音レベル(dB(A))約68 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上 吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
関連資料:※寸法図(0.17MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする