View
Viewの 体育/運動会/スポーツイベント用品
Viewの 体育/スポーツ用品
Viewの 水泳
VPS570専用度なしレンズ VC581SA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65159448
品番
VC581SA SK
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
VPS570専用度なしレンズ
曇り止め効果持続性:10倍/こすり耐久性:1500回
仕様
UVカット/抗菌
材質
レンズ:ポリカーボネート/フェイスパッド:エラストマー(フェイスパッドの取り外し不可)
質量(g)
40
注意
※別売りパーツキットVPS570をお買い求め下さい。